Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîtier d'installation, évier de cuisine, maçonnerie
Dimensions des raccords d'eau chaude et d'eau froide : 160 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Libre choix de tuyauterie. Boîtier entièrement pré-installé pour un montage rapide et un passage de tuyaux sans problèmes.
Le panneau de base spécial plâtre garantit une excellente qualité en cas de fluctuations de pression ou de température
Réglage en hauteur facile
Installation en suivant un marquage au milieu du panneau mural
Pré-isolation
Isolation supplémentaire simple et rapide possible
Gain de temps considérable
- Les passages des tuyaux sont pré-montés sans tension et prêts à être raccordés
- Les panneaux muraux élargis et élégants augmentent la précision du raccordement mural
Aucune rallonge requise
- Les plaques de plâtre peuvent être immédiatement rebouchées
Surface stable
Les panneaux de base pour plâtre et carreaux garantissent une stabilité permanente de la surface de support.
Isolation optimale
Les raccords sont protégés grâce aux guides de sortie précis au millimètre
Indiquer le système de tuyauterie requis lors de la commande.
Les informations suivantes sont requises :
Fabricant des tuyaux : p. ex. Viega
Type de tuyaux : p. ex. Raxofix
La commande ne peut être traitée sans ces informations.
Ces produits ne peuvent pas être échangés ni repris. Chaque commande est fabriquée individuellement selon les spécifications du client.
Pour installations sanitaires dans la maçonnerie
1. Les évidements correspondants doivent être laissés dans la maçonnerie à l'aide du boîtier d'installation fourni ou en suivant les recommandations d'installation.
2. Le boîtier doit ensuite être verrouillé en place à l'aide du gabarit de montage et rempli de mousse d'assemblage 1C.
3. Laisser durcir conformément aux instructions fournies avec la mousse et retirer le gabarit de montage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!