Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîtier d'installation, baignoire et douche, monté en saillie, cloison sèche
Libre choix de tuyauterie. Boîtier entièrement pré-installé pour un montage rapide et un passage de tuyaux sans problèmes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Pour une installation ferme et précise au millimètre en vue d'une isolation acoustique optimale
Installation simple
Fixation simple sans vissage
Permet d'économiser énormément de temps
- Les passages de tuyaux sont pré-montés sans aucune tension et prêts à être raccordés
- Les grands panneaux muraux élégants augmentent la précision du raccord au mur
Testé avec une précision dimensionnelle maximale
- Les plaques de plâtre peuvent être immédiatement rebouchées
Facilite le travail
- Les irrégularités sont évitées lors du travail sur la chaîne d'assemblage
- Anticorrosion
- Protégé contre la condensation d'eau
Sous-surface stable
La planche de base pour plâtre et carreaux garantit une sous-surface toujours stable.
Isolation optimale
Les raccords sont protégés grâce aux guides de sortie précis au millimètre.
Les "détails spécifiques à l'article" doivent être renseignés pour ces références. Les informations suivantes sont requises :
Fabricant du tuyau : p. ex. Viega
Type de tuyau : p. ex. Raxofix
Votre commande ne peut pas être traitée sans ces informations.
Autres conceptions de tuyaux également disponibles
Ces produits ne peuvent pas être échangés ni repris. Chaque commande est fabriquée individuellement selon les spécifications du client.
Pour les installations sanitaires dans des cloisons sèches.
1. Le plaquiste doit fixer le rail au sol et le rail au plafond. Insérer les profilés CW verticaux sans pression dans ces rails (ne pas les fixer).
2. L'installateur dispose les boîtiers d'installation selon le type de conception (BM, BT, ST, évier ou machine à laver) et détermine la hauteur d'installation appropriée. Insérer les boîtiers d'installation entre les deux profilés CW, les aligner horizontalement et les fixer à l'aide de pinces à sertir.
3. Enfin, fixer un profilé CW vertical sur le sol de sorte que le boîtier d'installation ne puisse plus être déplacé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!