Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Facile à utiliser, car il peut être ouvert sans outils (utiliser un tournevis plat pour faciliter l’ouverture si nécessaire, comme un testeur de phase unipolaire)
- Immédiatement prêt à l’emploi et réutilisable plus tard
- Peut être stocké sans limite de temps
- Non soumis à des exigences d'étiquetage obligatoire
Pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à 4,0 mm². Testé conformément à la norme DIN EN ISO 50393.
Dans les environnements humides et détrempés, par exemple sous l'eau et dans le sol.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!