Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Prise de raccordement de câble standard
Prise de raccordement de câble standard - 1
Prise de raccordement de câble standard - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Prise de raccordement de câble standard

Version avec huit entrées/sorties, sans raccords

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Boîtier étanche

  • Mécanisme de fermeture : 2 barres de serrage

  • Connecteur (non fourni) : 2 grands trous pour presse-étoupe dia. = 17 mm ou grand presse-étoupe obturateur, 6 petits trous pour presse-étoupe dia. = 7 mm ou presse-étoupe dia. = 9,5 mm ou presse-étoupe dia. = 13 mm ou petit presse-étoupe obturateur

  • Fixation : 2 trous, 5,5 mm, espacement entre les axes 100 mm