Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîte vide pour tarauds machine
Cassette vide compacte pour tarauds machine M3-M12 respectant la norme DIN 371/376 et tarauds hélicoïdaux pour avant-trou de taraudage correspondants respectant la norme DIN 338, adaptés au système ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Des dimensions compactes dans la grille Würth, pour un stockage parfait en combinaison avec d'autres assortiments ORSY® dans un système de rangement Würth ou dans les tiroirs d'une servante d'atelier
- Grâce à un joint optimisé et un nouveau loquet, la cassette peut également être ouverte dans le tiroir à outils
- Une conception moderne avec des surfaces décalées, permettant d'empiler plusieurs cassettes de différentes tailles
- Le système de rangement de boîtes peut être étiqueté individuellement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!