- Résistance à la corrosion, aux intempéries et aux températures extrêmes
- Un joint en caoutchouc enveloppant assure une protection contre les influences environnementales comme les projections d'eau, la poussière et les odeurs désagréables
- Empilable
- Profils à bords renforcés
- Les moulures et les profilés enveloppants garantissent une grande stabilité et une longue durée de vie
- Faible poids à vide
- Poignée à revêtement plastique
- Sangles de retenue intégrées
- Epaisseur du matériau 1,0 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!