Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîtier de raccordement pour béton
Peut être associée à un boîtier de raccordement d'appareil pour béton avec ailettes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut être associée à un boîtier de raccordement d'appareil pour béton avec ailettes
Pour montage sur coffrage à l'aide de clous. Peut être utilisé comme boîtier de plafond (montage pour pitons ouverts) et comme boîtier de raccordement d'appareil.
Convient aux tuyaux DIN EN avec un diamètre allant jusqu'à 25 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!