Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Caisse à outils pour serrurier Junior II

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Caisse à outils pour serrurier Junior II

67 pièces. Caisse garnie d'outillage à main pour le test de certification de serrurier selon la Chambre des métiers de Stuttgart.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Boîte contenant des outils manuels conformes aux exigences de la Chambre de commerce de Stuttgart, Allemagne



Contenu :


  • 1 boîte à outils métallique, 5 pièces, robuste

  • 1 équerre en acier avec butée, 200 x 130 mm

  • 1 règle en acier, 300 mm

  • 1 tournevis ZEBRA avec lame de pleine longueur, 1,0 x 5,5 x 100

  • 1 tournevis ZEBRA avec lame de pleine longueur, 1,2 x 7,0 x 125

  • 1 tournevis ZEBRA avec lame de pleine longueur, 1,6 x 9,0 x 150

  • 1 tournevis ZEBRA avec lame de pleine longueur, PH1 x 80

  • 1 tournevis ZEBRA avec lame de pleine longueur, PH2 x 100

  • 1 kit de clés mâles 6 pans, 9 pièces, avec tête sphérique

  • 1 paire de compas à pointes, 200 mm

  • 1 clé ouverte de 0-29 mm

  • 1 mètre à ruban de poche, 2 m

  • 1 pointeau, 120 mm

  • 1 paire de lunettes de protection

  • 1 paire de lunettes de soudeur, Cepheus 5 DIN

  • 1 lime plate, 300 x 1

  • 1 lime plate, 300 x 3

  • 1 lime plate, 200 x 1

  • 1 lime plate, 200 x 3

  • 1 lime triangulaire, 200 x 1

  • 1 lime triangulaire, 200 x 3

  • 1 lime ronde, 200 x 1

  • 1 lime ronde, 200 x 3

  • 10 manches de lime en bois

  • 1 lime carrée, 200 x 1

  • 1 lime carrée, 150 x 3

  • 1 carde

  • 1 burin plat, 150 mm, largeur 18 mm

  • 1 bédane, 150 mm, largeur 6 mm

  • 1 craie de marquage, jaune

  • 1 pied à coulisse avec réglages de couple, 0-150 mm

  • 1 marteau de serrurier avec protection de manche, 500 g

  • 1 marteau de serrurier avec protection de manche, 800 g

  • 1 outil de découpe avec lame de 18 mm

  • 1 scie, 300 mm

  • 1 pointeau en forme de L, 235 mm

  • Forets métal HSS, 19 pièces, diamètres 1-10 mm