Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Caisse à outils pour serrurier Junior II
67 pièces. Caisse garnie d'outillage à main pour le test de certification de serrurier selon la Chambre des métiers de Stuttgart.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Boîte contenant des outils manuels conformes aux exigences de la Chambre de commerce de Stuttgart, Allemagne
Contenu :
- 1 boîte à outils métallique, 5 pièces, robuste
- 1 équerre en acier avec butée, 200 x 130 mm
- 1 règle en acier, 300 mm
- 1 tournevis ZEBRA avec lame de pleine longueur, 1,0 x 5,5 x 100
- 1 tournevis ZEBRA avec lame de pleine longueur, 1,2 x 7,0 x 125
- 1 tournevis ZEBRA avec lame de pleine longueur, 1,6 x 9,0 x 150
- 1 tournevis ZEBRA avec lame de pleine longueur, PH1 x 80
- 1 tournevis ZEBRA avec lame de pleine longueur, PH2 x 100
- 1 kit de clés mâles 6 pans, 9 pièces, avec tête sphérique
- 1 paire de compas à pointes, 200 mm
- 1 clé ouverte de 0-29 mm
- 1 mètre à ruban de poche, 2 m
- 1 pointeau, 120 mm
- 1 paire de lunettes de protection
- 1 paire de lunettes de soudeur, Cepheus 5 DIN
- 1 lime plate, 300 x 1
- 1 lime plate, 300 x 3
- 1 lime plate, 200 x 1
- 1 lime plate, 200 x 3
- 1 lime triangulaire, 200 x 1
- 1 lime triangulaire, 200 x 3
- 1 lime ronde, 200 x 1
- 1 lime ronde, 200 x 3
- 10 manches de lime en bois
- 1 lime carrée, 200 x 1
- 1 lime carrée, 150 x 3
- 1 carde
- 1 burin plat, 150 mm, largeur 18 mm
- 1 bédane, 150 mm, largeur 6 mm
- 1 craie de marquage, jaune
- 1 pied à coulisse avec réglages de couple, 0-150 mm
- 1 marteau de serrurier avec protection de manche, 500 g
- 1 marteau de serrurier avec protection de manche, 800 g
- 1 outil de découpe avec lame de 18 mm
- 1 scie, 300 mm
- 1 pointeau en forme de L, 235 mm
- Forets métal HSS, 19 pièces, diamètres 1-10 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!