Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîte de dérivation
Pour enfermer les câbles de manière simple et sûre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Câbles très faciles à post-équiper
- Parce qu'il n'est pas nécessaire de remplir l'intérieur du boîtier, seul un couvercle anti-fumée est nécessaire
- Sur les installations de câblage déjà existantes, il est facile de post-équiper le boîtier en retirant sa partie supérieure
- Le post-équipement des câbles ne produit pas de poussière ni de saleté
- Des conduites individuelles en acier ou en cuivre ou bien des tubes en plastique à des fins de commande d'un diamètre extérieur maximum de 15 mm passent dedans
- Placer jusqu'à trois boîtiers les uns à côté des autres et jusqu'à sept boîtiers les uns au-dessus des autres (avec du mortier et un type long)
- Les structures de support de câbles telles que les conduits ou les conduites de câble peuvent ne pas passer dans le passe-câble
- Utiliser des tubes en plastique de M 63 (type long) ou 40 mm (type court) maximum par mesure de précaution pour des ajouts ultérieurs
- En cas d'installation d'un type long dans des cloisons légères, utiliser un cadre d'installation
- Ne pas utiliser des matériaux de construction tels que du mortier à l'intérieur du boîtier
Boîte de dérivation, type court : Conduits de mur S 90 Z-19.15-1428
Boîte de dérivation, type long : Conduits de mur et de plafond S 90 Z-19.15-1429
- [B1] Catégorie de résistance au feu S 90 (type long et type court) ou S 30 (type court) selon DIN 4102
- Type long : Usage universel
- Type court : Convient parfaitement aux parois fines car la boîte de dérivation ne fait que 12,5 cm de long ou 15 cm de long (version EASY)
- Les câbles et les conduites électriques passent dans le passe-câble
- La boîte de dérivation s'installe uniquement dans des parois massives d'au moins 10 cm d'épaisseur, des plafonds massifs d'au moins 15 cm d'épaisseur (type long uniquement) et des cloisons légères d'au moins 10 cm d'épaisseur
- Convient aussi aux guides d'ondes, aux câbles coaxiaux, aux faisceaux de tubes et aux câbles de fibre optique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!