Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Boîte de dérivation EASY

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boîte de dérivation EASY

Avec bandes en graphite expansé. S'installe avec la mousse d'installation PURLOGIC EASY ou avec du ciment coupe-feu

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Les câbles sont très faciles à post-équiper car il n'est pas nécessaire de remplir l'intérieur du boîtier ; il suffit d'étanchéifier le couvercle contre les gaz de combustion.

  • Sur les installations de câblage déjà existantes, il est facile de post-équiper le boîtier en retirant sa partie supérieure.

  • Le post-équipement des câbles ne produit pas de poussière ni de saleté
Homologation

Boîte de dérivation, type court : Conduits de mur S 90 / S30 Z-19.15-1428



Boîte de dérivation, type long : Conduits de mur et de plafond S 90 Z-19.15-1429

Indication
  • Passage dans des conduites individuelles en acier, en cuivre ou dans des tubes en plastique d'un diamètre extérieur maximum de 15¬mm à des fins de commande.

  • Jusqu'à trois boîtiers les uns à côté des autres et jusqu'à sept boîtiers les uns au-dessus des autres (avec du mortier et un type long)

  • Les structures de support de câbles telles que les conduits ou les conduites de câble peuvent ne pas passer dans le passe-câble

  • Utiliser des tubes en plastique de M 63 (type long) ou M 40 (type court) maximum par mesure de précaution pour des ajouts ultérieurs

  • En cas d'installation d'un type long dans des cloisons légères, utiliser un cadre d'installation

  • Ne pas utiliser des matériaux de construction tels que du mortier à l'intérieur du boîtier
Mode d'emploi

Boîte de dérivation, type court : Conduits de mur S 90 / S30 Z-19.15-1428



Boîte de dérivation, type long : Conduits de mur et de plafond S 90 Z-19.15-1429