Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bobines en polyester 5,3 mm, enroulées
Torsadé 3 fois avec Powerglider
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La tête flexible Powerglider permet une insertion et une avancée plus rapides
- Maîtrise les rayons et les zones étroites là où les bobines tire-câble classiques ne passent pas.
- Pouvoir de pénétration accru avec beaucoup moins d'efforts
- Tête spéciale pour enfoncer la bobine et extraire le câble
- Pas de changement de tête requis
- Grand œillet en métal pour retenue de câble simple
Bobine en polyester
- Pas de rupture ni de déchirure de la bobine, donc pas de réparations fastidieuses requises
- Frottement réduit de 50 % par rapport aux bobines tire-fils conventionnelles
- Plus grande facilité d'utilisation par rapport aux bobines en fibre de verre ou en plastique
- Forces de traction nettement supérieures à celles des bobines en fibre de verre ou en plastique
Le tire-fil polyester n'est pas adapté pour le tire-fils CPS1.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!