Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bobine d'étain 40% - brasage tendre n°2
Flux conforme à la norme DIN EN ISO 9454-1 2121
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pb60Sn40 conforme à la norme DIN EN ISO 9452
- Sans chlorure de zinc
- Température de traitement : 280 °C
- Intervalle de fusion : 183-235 °C
Incompatible avec les raccords électriques et l'aluminium
Pour fer, cuivre, nickel, laiton, zinc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!