- Souffleur composé d'une pompe en forme de poire et d'un tube pour le nettoyage manuel des trous de perçage de petit diamètre
- Le diamètre du tube de soufflage de 4,5 mm permet le nettoyage des trous de perçage de ∅ 5-10 mm
- Alternative durable au spray à air comprimé
- La courte distance entre le tuyau et le fond du trou de perçage empêche le tuyau de se « boucher »
- Les deux composants peuvent être séparés, ce qui permet de nettoyer la poire et le tube
- Pour ∅ 5 et 6 mm : soufflage 3x
- Pour ∅ 8 et 10 mm, soufflage 5x
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!