Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Blouse ESD
Blouse dotée de propriétés antistatiques, idéale pour les environnements où l'électricité statique doit être éliminée.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
65 % polyester, 33 % coton, 2 % fibre antistatique - 210 g/m²
- Fermeture sur le devant avec boutons-pression dissimulés.
- Poignets réglables à fermeture auto-agrippante.
- Modèle unisexe.
- Convient aux environnements ESD.
- Certifié selon EN1149:5-2018 et EN ISO 61340-5-1.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!