Compatible avec une large gamme de types de véhicules
Voir le tableau d'affectation
Composition :
Sous-structure avec rabat en aluminium et barre d'arrimage de charges intégrée
A une hauteur de 105 mm pour faciliter le retrait des pièces lourdes
Dégagement de la sous-structure : 420 mm
Avec établi extensible intégré comprenant un étau et une plaque tournante
Pour travailler hors du véhicule
4 tiroirs avec panneau en aluminium
Verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs
Etagère à boîtes
Compatible avec le système de rangement à compartiments ORSY 8.4.1
Cadre de finition en aluminium
Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre de qualité supérieure en RAL 7012 et RAL 3020
Chaque tiroir peut supporter une charge de 40 kg et l'étagère à boîtes une charge de 20 kg
Comprend des tapis antidérapants pour les tiroirs et le cadre de finition
Kit de montage et tôles de séparation inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!