Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Composition :
Sous-ensemble avec rabat en aluminium
Hauteur de 180 mm pour faciliter la dépose des pièces lourdes
Dégagement du sous-ensemble : 390 mm
Tiroir avec panneau en aluminium et zone d'étiquetage
et verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs
2 équerres de support
Convient au système de rangement à compartiments ORSY 8.4.1
Rack de stockage en aluminium
Pour faciliter la dépose des outils et des petites pièces
Cadre de finition en aluminium
Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Avec tapis antidérapants pour tiroirs, étagère de stockage et cadre de finition
Comprend un kit de montage et des tôles de séparation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!