Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Composition :
Sous-ensemble avec rabat en aluminium
A une hauteur de 180 mm pour un retrait facile des pièces lourdes
Dégagement du sous-ensemble : 450 mm
2 tiroirs avec panneau en aluminium et zone d'étiquetage
et verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs
Etagère coulissante
Convient au système de rangement à compartiments ORSY 8.4.1
2 étagères de stockage avec rabat en aluminium
Pour faciliter la dépose des outils et des petites pièces
Hauteur de pliage 105 mm
Cadre de finition en aluminium
Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
40 kg de charge par tiroir et 20 kg de charge par étagère coulissante
Avec tapis antidérapants pour tiroirs, étagères de stockage et cadre de finition
Comprend un kit de montage et des tôles de séparation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!