Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Composition :
Sous-ensemble avec rail de rangement de charges intégré
Dégagement du sous-ensemble : 420 mm
Avec établi extensible intégré comprenant un étau et une base tournante
Pour réaliser les travaux hors du véhicule
3 tiroirs verticaux avec panneau en aluminium et zone d'étiquetage
et verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs
Etagère de stockage avec rabat en aluminium
Pour faciliter la dépose des outils et des petites pièces
Hauteur de pliage 180 mm
Rack de stockage en aluminium
Pour un stockage clair des outils et des petites pièces
Etagères pour boîtes de stockage
Avec 7 boîtes de stockage (taille 1)
Pour un stockage clair des petites pièces
Cadre de finition en aluminium
Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Avec tapis antidérapants pour étagères de stockage, tiroirs et cadre de finition
Comprend un kit de montage et des tôles de séparation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!