Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Composition :
- Sous-structure avec barre d'espacement et rail d'arrimage de charge arrière (hauteur de dégagement du rail d'arrimage de charge : 240 mm)
- Trois tiroirs verticaux avec panneau en aluminium et zone d'étiquetage et verrouillage à une main intégré avec zone d'étiquetage sur toute la largeur du tiroir
- Etagère de stockage pour un stockage bien organisé des outils et des petites pièces
- Cadre de finition en aluminium
Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Avec tapis antidérapants pour étagère de stockage, tiroirs et cadre de finition
Comprend un kit de montage et des tôles de séparation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!