Compatible avec de nombreux types de véhicules
Voir le tableau d'affectation
Composition :
Sous-structure avec panneau en aluminium
Dégagement de la sous-structure : 450 mm
2 tiroirs avec panneau en aluminium
Verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs
Plateau extensible à boîtes
Compatible avec les boîtes en acier et en plastique
Rack de stockage en aluminium
Pour un rangement clair des outils et des petites pièces
Etagères pour boîtes de stockage
Avec 6 boîtes de stockage (taille 2)
Pour un rangement clair des petites pièces
Plan de travail en hêtre collé multicouche
Rebord surélevé en acier
Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre de qualité supérieure en RAL 7012
Boîtes de stockage en polypropylène
Comprend des tapis antidérapants pour les racks de stockage et les tiroirs
Kit de montage et tôle de séparation inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!