Comprend :
Sous-structure avec barre d'espacement
Dégagement de la sous-structure : 450 mm
Rack de stockage en aluminium
Pour un rangement clair des outils et des petites pièces
2 étagères pour boîtes de stockage
Avec 4 boîtes de stockage (taille 1)
Pour un rangement clair des petites pièces
Cadre de finition en aluminium
Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre de qualité supérieure en RAL 7012 et RAL 3020
Comprend des tapis antidérapants pour les racks de stockage et le cadre de finition
Kit de montage et tôle de séparation inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!