Compatible avec de nombreux types de véhicules
Voir le tableau d'affectation
Composition :
Sous-structure avec rabat en aluminium
A une hauteur de 180 mm pour faciliter la dépose des pièces lourdes
Dégagement de la sous-structure : 390 mm
Tiroir avec panneau en aluminium
Verrouillage à une main intégré sur toute la largeur du tiroir
2 plateaux extensibles à boîtes
Compatible avec les boîtes en acier et en plastique
Rack de stockage en aluminium
Pour un rangement clair des outils et des petites pièces
Cadre de finition en aluminium
Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre de qualité supérieure en RAL 7012 et RAL 3020
Chaque tiroir et étagère à boîtes peut supporter une charge de 40 kg
Comprend des tapis antidérapants pour les tiroirs, les racks de stockage et le cadre de finition
Kit de montage et tôle de séparation inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!