Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Composition :
Etagère à refroidisseur
Pour un maximum de 3 bouteilles de gaz
2 tiroirs avec panneau en aluminium et zone d'étiquetage
et verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs
Cadre de finition en aluminium
Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Charge pour tiroir supérieur de 40 kg et tiroir inférieur de 70 kg
Avec tapis antidérapants pour les tiroirs et le cadre de finition
Comprend un kit de montage et des tôles de séparation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!