Compatible avec de nombreux types de véhicules
Voir le tableau d'affectation
Composition :
Sous-structure avec rabat en aluminium et barre d'arrimage de charges intégrée
Hauteur du rabat : 105 mm
Dégagement de la sous-structure : 420 mm
Avec établi rétractable intégré comprenant un étau et une plaque tournante
Pour travailler hors du véhicule
4 tiroirs avec panneau en aluminium
Verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs
2 plateaux extensibles à boîtes
Compatible avec les boîtes en acier et en plastique
Cadre de finition en aluminium
Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre de qualité supérieure en RAL 7012 et RAL 3020
Chaque tiroir et étagère à boîtes peut supporter une charge de 40 kg
Comprend des tapis antidérapants pour les tiroirs et le cadre de finition
Kit de montage et tôle de séparation inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!