Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment d'embouts C 6.3 (1/4 pouce) avec clip pour ceinture 17 pièces
Clip de ceinture pratique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Accès rapide aux embouts
- Les 16 embouts sont insérés en toute sécurité dans le porte-embout robuste et ils sont faciles à retirer
- De la place est également prévue pour quatre embouts supplémentaires au maximum
- Pratique, le clip métallique est simplement accroché à la ceinture, pour garder l'assortiment d'embouts de vissage à portée de main
- Les embouts de vissage robustes répondent aux exigences d'utilisation en atelier et en extérieur
- Idéal pour toutes les applications standard
- Toujours à portée de main : 16 embouts courants avec support de 1/4 pouce, longueur 25 mm
- Porte-embout universel pratique
Porte-embout E 6.3 universel (1/4 pouce) avec aimant
- Le porte-embout avec entraînement hexagonal et entraînement six pans creux connecte de manière fiable et rapide les entraînements de 1/4 pouce et les outils de 1/4 pouce
- Le porte-embout dispose d'un manchon en acier inoxydable résistant à la corrosion, d'un frein d'axe et d'un puissant aimant permanent
- 74 mm de longueur, soit une longueur adaptée à la plupart des applications
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!