Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Big Bag, laine minérale Avec bandes de fixation et de fermeture
Avec marquage en laine minérale conformément à la norme TRGS 521
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La plinthe avec bandes de fixation, le revêtement et l'étiquetage d'amiante correspondant permet de respecter dans la durée les réglementations techniques sur la sécurité au travail conformément à la norme TRGS 521.
- Avec quatre élingues rondes (longueur : 25 cm)
- Charge CMU : 500 kg
- Facteur de sécurité FS : 5:1
- Epaisseur du tissu : 100 + 20 g/m²
- Travaux de démolition, de rénovation ou d'entretien, conformément à la norme TRGS 521
- Pour la récupération, le stockage et l'élimination des déchets de laine minérale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!