Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Bidon de carburant, acier, 20 litres
Bidon de carburant, acier, 20 litres - 1
Bidon de carburant, acier, 20 litres - 2
Bidon de carburant, acier, 20 litres - 3
Bidon de carburant, acier, 20 litres - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bidon de carburant, acier, 20 litres

Bidons de carburant pour le transport d'essence et de diesel

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Pour faire le plein de véhicules et de machines alimentées par carburant


  • Étiquette testée TUV, sécurité et contrôle régulier de la production

  • Épaisseur de paroi 0,9 mm conformément à la norme DIN 7274

  • Revêtement extérieur en poudre hautement résistant

  • Le revêtement intérieur résistant au carburant assure une protection anticorrosion durable

  • Large conduit de ventilation (vidange en moins de 25 secondes sans bec)

  • Les coutures rabattues sur les poignées garantissent un haut niveau de stabilité

  • Fermeture rapide : totalement étanche quel que soit l'angle du bidon, avec goupille d'arrêt
Indication

Remarque : Vérifier que le bouchon ne fuit pas après chaque remplissage et avant le transport ! Respecter le marquage prescrit pour le transport du bidon de carburant. Voir les remarques. Le joint du bouchon du bidon est une pièce d'usure et doit être remplacé régulièrement. Les joints sont disponibles sous la réf. 0891420744 en PU 5. Lors du transport de bidons contenant du carburant, suivre les dispositions des règlementations SGH et ADR, le cas échéant, et apposer l'étiquette obligatoire sur le bidon. Pour l'étiquetage, utiliser nos étiquettes de sécurité adhésives ; réf. 0891420740. Remarque : Le bec et le clip de retenue ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison. Commandez le bec séparément. Un clip de retenue est fourni avec chaque bec.



* Le modèle satisfait aux exigences de test pour les emballages destinés au transport de marchandises dangereuses des règlements internationaux suivants, dans leur version en vigueur au moment de la délivrance du certificat d'agrément :



  • Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par la route (ADR)

  • Règlement relatif au transport international de marchandises dangereuses par voie ferroviaire (RID)

  • Code maritime international relatif aux marchandises dangereuses (Code IMDG)

  • RECOMMANDATIONS DE L'ONU RELATIVES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES

  • Instructions techniques de l'OACI, également énoncées dans la réglementation de l'IATA relative aux marchandises dangereuses

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.