Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bidon de carburant, 5 l
Avec deux tuyaux de vidange pour l'essence et le diesel
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Perméabilité très faible grâce à la lourdeur (inodore)
- Compatibilité E10
- Tuyau de vidange intégré au corps du bidon pour les véhicules diesel (noir)
- Tuyau de vidange rouge pour l'essence
- Bouchon de remplissage de sécurité certifié, sécurité enfants
Les tuyaux de vidange conviennent aux véhicules équipés d'une protection contre les erreurs de carburant et, par conséquent, répondent à toutes les exigences actuelles.
Fabrication testée TÜV
HD-PE avec approbation UN conformément à ADR/GGVSEB pour le transport de marchandises dangereuses.
A partir du 01/06/2015, tous les bidons de carburant (UN/RKK) doivent être étiquetés par l'utilisateur final conformément à la réglementation SGH/CLP.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!