Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bidon de carburant Rapidon 6
Bidon en plastique robuste avec poignée double
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La sortie de liquide et l'alimentation en air sont contrôlées en appuyant sur un bouton
- Evite les déversements inutiles
- Sortie de liquide régulière à pleine puissance
Grande ouverture de remplissage
Bidon facile à remplir
Goulot de réservoir semi-circulaire
Jauge de remplissage transparente permettant de voir l'intérieur du réservoir
Goulot de réservoir monté sur pivot
Remplissage de réservoirs difficiles d'accès
Jauge de niveau de remplissage à double sens
Indique le niveau à la fois pendant le remplissage et la vidange
Autocollant indiquant le contenu de la livraison
Etiquetage clair du bidon
Matériau HD-PE
Résistance à l'essence, aux mélanges essence/huile et au diesel
Volume de remplissage max. : 6 litres
Homologuée UN
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!