Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Béquille de porte A 505 Click
Installation rapide, facile et sûre d'une poignée de porte
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Rosace en acier/plastique avec ressort de rappel de chaque côté garantissant le retour de la béquille en position horizontale après actionnement, qu'il s'agisse d'une porte DIN L ou DIN R
- La rosace est facile à installer, la poignée de porte n'étant insérée qu'une fois son installation faite, ce qui maintient une connexion ferme
- Les supports de came empêchent la rosace de tourner
- Après le montage, la poignée de porte est fermement reliée à la rosace ; une pince à circlip de type B est nécessaire pour le desserrage
Les demi-axes à crochet de 8/10 mm doivent être commandés séparément.
Elle est montée à l'aide de vis métriques et de la plaque de fixation réf. : 0687250690 ou à l'aide de vis pour panneau en bois aggloméré.
Les poignées de porte peuvent également être fournies avec une surface antibactérienne, sur commande spéciale.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Pour portes de maison, portes d'entrée, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!