Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Batterie rectangulaire électrique au lithium
Peuvent être utilisées dans pratiquement tous les appareils nécessitant un fonctionnement prolongé ou avec une consommation de courant élevée (applications à courant fort).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Température de fonctionnement de -40 °C à +60 °C à pleine performance
- Excellente résistance aux fuites
- 30 % plus légère que les batteries alcalines traditionnelles
- Décharge en cours de stockage minimale (excellente durée de conservation de plus de 10 ans)
- Plus grande densité énergétique et donc plus longue durée de vie
- Puissance très élevée
Non rechargeable
Particulièrement adapté pour alimenter les produits suivants : flashs, appareils photographiques, voitures téléguidées et appareils sans fil.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!