Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE®
Batterie Li-ion 18 V compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines à batterie WÜRTH
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Etanchéité et évacuation de la chaleur optimales
Maintien robuste des cellules intégrées, et protection de la batterie contre la surchauffe et les vibrations.
Durée de vie élevée et utilisation optimale de la puissance délivrée
Gestion intelligente de la batterie grâce au contrôle continu de chaque cellule
Protection de la batterie et des composants
Le boîtier robuste et ses composants souples protègent la batterie contre les dommages dus aux chutes et réduit le risque de rayures sur les surfaces délicates
Contrôle continu de la charge restante de la batterie
Témoin LED du niveau de charge
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!