Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Batterie à induction LI-CV 18 V
Batterie de 18 V puissante et robuste avec fonction de recharge par induction.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Technologie Li-ion
Performances améliorées, poids réduit et aucun effet mémoire de la batterie.
Le processus de recharge par induction peut être intégré dans le flux de travail
La batterie ne doit pas être enlevée de la machine pendant le processus de charge ; ceci permet à la batterie de se recharger en continu entre les différentes étapes de travail.
Affichage de l'état de charge sur la batterie
Contrôle continu de la capacité restante de la batterie.
Compatible avec les produits équipés d'une batterie de 18 V actuellement sur le marché.
Pour la recharge de la machine directement dans la zone de travail. La batterie peut être placée sur le chargeur avec l'appareil (p. ex. tournevis) au cours des différentes étapes de travail afin de lancer le processus de charge.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!