Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Batterie GBA 36 V 6,0 Ah Hw-D
Batterie GBA 36 V 6,0 Ah Hw-D - 1
Batterie GBA 36 V 6,0 Ah Hw-D - 2
Batterie GBA 36 V 6,0 Ah Hw-D - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Batterie GBA 36 V 6,0 Ah Hw-D

Batterie au lithium-ion à hautes performances avec 6,0 Ah pour les outils de jardinage professionnel.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Hautes performances


Les performances de la batterie sont comparables à celles des machines à essence.



Résiste aux intempéries


Sa conception à l'épreuve du temps permet une utilisation en toutes conditions.



Fourniture constante d'une puissance élevée au moteur électrique sans surchauffe


Système de refroidissement innovant avec ailettes de refroidissement en aluminium pour une haute performance et une longue durée de vie.



Conception robuste


La batterie résiste aux chutes d'une hauteur maximale de 2 mètres.



Indicateur d'état de charge


  • Un affichage numérique indique l'état de charge et le nombre de cycles de charge.

  • L'affichage LCD se tourne automatiquement pour correspondre à la direction de la batterie.