- Le bouton d'alarme intégré permet un déclenchement simple et manuel
- Reconnaissance rapide et facile des défauts grâce au bouton de réinitialisation intégré
- Trois voyants à l'avant indiquent l'état du système
- La surveillance de la ligne est possible en option
- Conforme aux normes DIN EN 14637 et DIBT
- Acheminement des câbles sur trois côtés : Monté en saillie par le dessus et le dessous IP 54 et guide sous-plancher par l'arrière IP 30
- Déclenchement manuel intégré avec marquage modifiable
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Le système de verrouillage centralisé FSZ Basis est un bloc d'alimentation, un détecteur manuel, une unité de mémorisation d'alarme et un bouton de réinitialisation tout-en-un. Avec le détecteur de fumée approuvé et les aimants adhésifs de porte, il forme un dispositif de maintien en position ouverte pour contrôler les portes et portails de protection contre les incendies et la fumée.
Pour les bâtiments administratifs et les bureaux, les hôpitaux, les hôtels, les terrains et les stades, les musées, les grands magasins et centres commerciaux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!