Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Barrette à bornes à vis enfichables Pour conducteurs en cuivre flexibles, rigides et monofils
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Premier côté pour conducteurs en cuivre monofil (4 x 0,5-1,5 mm²) et deuxième côté pour conducteurs en cuivre multi-fils (1 x 1,0-2,5 mm²)
- Point de test pour prise de la mesure de tension
- Longueur de dénudage pour serre-câbles sans filetage interne : 7-7,5 mm
- Longueur de dénudage pour serre-câbles à filetage interne : 8-8,5 mm
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004, EN 60998-2-2:2004
Lampes, appareils électroménagers, unités de ballast, prises d'installation et de raccordement, armoires à miroir, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!