Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Barre de synchronisation
Pour module de synchronisation en association avec glissière dissimulée, glissière à extension intégrale Dynapro Tipmatic 40/60 kg
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
- Dynapro Tipmatic : Pour largeurs de caisson jusqu'à 1 300 mm
Coupe :
- Dynapro Tipmatic : Pour caissons de 187 mm de large
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!