Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Barre d'écartement avec trous traversants
Barres d'écartement en plastique peu coûteuses en main-d'œuvre pour les armatures inférieures
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Barre d'écartement pour toutes les applications où l'armature doit être placée contre des matériaux de base souples, tels que les panneaux isolants. Pour ce faire, la partie inférieure plate de la barre doit être placée sur l'isolation.
- Les trous latéraux optimisent l'écoulement du béton sans compromettre la stabilité
- Testé conformément au code de pratique DBV (German Concrete and Construction Association) sur les barres d'écartement, DBV-c-L2
Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier si le produit peut être utilisé dans les conditions d'installation visées.
De plus amples informations sur la disposition et les distances de pose sont disponibles dans les codes de pratique pertinents de la DBV.
Pour les armatures inférieures dans toutes les applications où l'armature doit être placée contre des matériaux de base souples, tels que les panneaux isolants.
La barre d'écartement doit être positionnée en diagonale par rapport à l'armature afin d'assurer la couverture de béton requise.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!