Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Barre d'arrimage KIM 44 Profi Pour un rangement optimal des charges à l'intérieur du véhicule.
Pour un rangement optimal des charges à l'intérieur des véhicules
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Grande plage de réglage avec pression de ressort pour une utilisation à la verticale
Fabriqué avec un tube en aluminium haute résistance
Extrêmement légère pour une maniabilité et une force de blocage BC optimales.
- Le manchon de protection protège la charge contre les dommages susceptibles d'être causés par la barre d'arrimage
- Le boulon télescopique forgé garantit une fixation ferme dans le rail
- Qualité stable et durable — recyclable
Blocage positif
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!