Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour le meulage des tuyaux etc., le meulage des cordons de soudure, l'élimination de la décoloration, de la rouille et du tartre
Pour un ponçage préalable parfait des composants plats et légèrement profilés en acier ou en acier inoxydable avec des exigences strictes pour les surfaces décoratives
Avec une résistance élevée aux déchirures grâce au tissu polyester robuste
Pour le matage, le brunissage et la finition (meulage final) ainsi que pour le nivellement des mains courantes en acier inoxydable avec des exigences strictes pour les surfaces décoratives.
Avec collage en résine entièrement synthétique