Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande d'isolation acoustique, SonusStripe
Réduit la transmission de l'air et du bruit de la carrosserie par la bride grâce à la friction interne
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Composée de matériaux écologiques de base : sable et bois
- Particulièrement efficace dans les plages de basse fréquence
- Indépendant de la charge, découplage acoustique
- Aucun risque de confusion, car l'utilisation est adaptée à toutes les applications et tous les niveaux
- Peut être coupée facilement à l'aide d'un couteau ou d'une scie sauteuse
- Positionner la fixation à l'aide de clous, de vis ou de colle d'assemblage
- Aucun connecteur d'angle découplé spécial n'est nécessaire
- Les éléments des murs et des plafonds peuvent être facilement déplacés et positionnés de manière optimale
Des charges plus élevées dans la construction, aucun impact négatif sur les effets des bandes de découplage acoustique SonusStripe
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!