- Peut être raccourci après environ 160 mm (pour une longueur de 335 mm) et après 170 mm ou à intervalles de 320 mm (pour une longueur de 2000 mm)
- Lumière sans UV
- Intensité variable
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Pour éclairage d'ambiance dans les éléments, meubles, présentoirs, vitrines, musées, comptoirs, bureaux et expositions
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!