Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bandes isolantes à bords, pied autocollant et effet d'élévation CERAfix 208
Convient parfaitement aux travaux de rénovation qui impliquent la séparation des chapes murales et au sol
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Excellentes propriétés d'isolation phonique
- Comportement au feu classe E conforme à la norme EN 13501-1/B2 selon DIN4102
- Peut être comprimée : n'empêche pas le mouvement de la surface de chape
- Empêche les trajectoires sonores de structure causées par le mortier
- Avec protection inférieure
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pose insonorisante de chapes flottantes de toutes sortes, pour séparer les chapes de la maçonnerie ou d'autres installations.
Retirer le film de protection de la bande adhésive, coller le pied autocollant sur le substrat préparé et appuyer fermement dessus. Le pied autocollant est découpé pour former des coins. Après fixation, la bande isolante à bords Cerafix 208 se presse contre le mur, éliminant ainsi les trajectoires et transmissions sonores de la structure causées par le mortier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!