Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande intumescente IW-F
Pour le scellement coupe-feu de passages de tuyaux dans les cloisons souples, les murs et sols massifs.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La bande est destinée aux traversées de murs et de sols de tuyaux ininflammables avec un isolant inflammable ; par exemple pour les services de réfrigération isolés avec du caoutchouc synthétique.
- Classe de résistance au feu jusqu'à EI120 U/U
- S'élargit et gonfle en cas d'incendie
- Pose facile
- Ne coule pas en cas d'incendie
- Très compacte
- Facile à poser
Ne doit pas être peinte !
Pour utilisation dans le joint à pénétration mixte AB du système comme collier de tuyau intumescent. Pour une utilisation en intérieur et extérieur.
La bande peut être facilement coupée avec un couteau ou une paire de ciseaux. Le côté de la bande doté du revêtement plus épais doit être enroulé sur la paroi extérieure du tuyau ! Fixer la bande à l'aide de colliers, de sangles ou de fil zingué. Pour plus de détails, consulter les instructions d'installation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!