Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane d'étanchéité et de découplage pour balcon CERAfix® 315
Bande d'étanchéité et d'isolation spécialement conçue pour les revêtements de balcons et de terrasses
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Imperméable à l'eau
Protège la surface de l'humidité
Égalisation de la pression de la vapeur
Grâce à la doublure en tissu, les conduits d'air restent au fond ; ces conduits ont un effet d'égalisation de la vapeur et déchargent ainsi l'humidité contenue.
Facile à appliquer
L'épaisseur de couche spécifiée du film garantit l'obtention d'une couche d'étanchéité suffisante
Scellement des fissures
Scellement des fissures amélioré par rapport à l'utilisation de revêtements d'étanchéité sous forme de boue, par exemple
Hautement élastique
Flexibilité améliorée par rapport à l'utilisation de revêtements d'étanchéité sous forme de boue, par exemple
- Charges de déplacement jusqu'à 3,5 kN/m² charges ponctuelles jusqu'à 2,0 kN/m²
- Résiste aux micro-organismes
- Stable aux UV
CERAfix 315 est une exécution spéciale. Nous recommandons donc un accord contractuel et écrit.
- Avant d'appliquer CERAfix 315, appliquer une couche de contact avec CERAfix 300/301 sur les surfaces de support des carreaux existantes et laisser durcir !
- CERAfix 315 n'est pas adapté aux charges dynamiques élevées comme dans le trafic industriel !
- CERAfix 300/301/SMP Sprint peut être utilisé pour sceller les bords et les éléments de gouttière. Le support doit ensuite être préparé de manière appropriée, par exemple : Le contact direct avec des métaux tels que le cuivre, le zinc et l'aluminium doit être évité en utilisant un primaire bouche-pores avec CERAfix 103/203 et du sable siliceux TEGAfix. Un primaire bouche-pores est produit en deux étapes avec CERAfix 203 ou CERAfix 103. La première étape implique une application sur le support nettoyé avec de l'acétone (vérifier la compatibilité) et un revêtement soigneux. Une fois que cette couche a commencé à réagir de telle sorte qu'elle ne puisse plus être étalée (environ 3-6 heures*), une autre couche de résine époxy est appliquée et dispersée avec du sable siliceux TEGAfix 430. Consommation env. 800 g/m². Une connexion au joint de surface est ensuite formée sur la couche de couverture durcie, par exemple à l'aide de ruban d'étanchéité CERAfix 316 avec CERAfix 300/301/SMP Sprint.
- Pour découpler les supports en bois, nous recommandons les panneaux de découplage CERAfix 206.
- Les joints de bord, de champ, de construction et de mouvement doivent être reportés ou intégrés aux endroits indiqués et supprimés par des moyens appropriés, par exemple des bandes d'isolation des bords ! Les joints aveugles doivent être verrouillés par friction ou fixés contre un décalage de hauteur et formés comme un joint de déformation dans le revêtement de surface.
- CERAfix 315 ne doit pas être collé ni traité avec des produits contenant des solvants !
- Sur les surfaces froides et humides et dans les pièces très humides et/ou à basse température, un temps de séchage prolongé de la structure est à prévoir. Dans ce cas, le produit met plus de temps à atteindre une capacité de charge, notamment une résistance à l'eau.
- Protéger l'assemblage CERAfix 315 des effets de l'eau et du gel jusqu'au séchage complet ; cela prendra plus de temps dans des conditions météorologiques défavorables que dans des conditions normales*.
- Les fiches d'informations techniques pertinentes des produits indiqués doivent être respectées !
Les réglementations en vigueur doivent être respectées ! Par exemple :
- DIN 18157
- DIN 18352
- DIN 18560
- DIN EN 13813
- DIN 18202
- DIN 1055
Fiches d'informations BEB, publiées par Bundesverband
Etrich und Belag e. V. (Association fédérale des chapes et revêtements) "Coordination des interfaces pour les constructions de planchers chauffants"
Fiches d'informations ZDB, publiées par l'Association allemande du secteur du carrelage :
- [*1] "Joint composite"
- [*2] "Revêtements sur chape de sulfate de calcium"
- [*3] "Joints mobiles dans les parements et les revêtements de carreaux et de panneaux"
- [*5] "Carreaux et panneaux céramiques, pierres naturelles et artificielles sur des structures de sol liées au ciment avec des couches d'isolation"
- [*6] "Carreaux et panneaux céramiques, pierres naturelles et artificielles sur des structures de sol chauffées et liées au ciment"
- [*7] "Revêtements extérieurs"
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
CERAfix 315 est utilisé pour étanchéifier les surfaces des balcons et des terrasses et pour isoler les revêtements en céramique en carreaux et en panneaux.
Les balcons et terrasses peuvent être étanchéifiés à l'aide de CERAfix 315 après que la chape a suffisamment pris. Les carreaux et les panneaux peuvent alors être posés immédiatement.
CERAfix 315 peut être utilisé dans les classes de contraintes A0 et B0, conformément à la brochure d'informations techniques de la Fédération centrale allemande des métiers du bâtiment intitulée "Joints d'étanchéité". CERAfix 315 peut aussi être utilisé pour le découplage dans les bâtiments résidentiels, avec des charges de travail pouvant aller jusqu'à 2 KN/m2.
Substrat :
Le matériau support doit être porteur, suffisamment plat (conforme à la norme DIN 18202), exempt de fissures et de corps étrangers. Le matériau support doit présenter une qualité et une résistance superficielles majoritairement fermées correspondant à son type.
Les surfaces en béton lisse doivent être texturées. Apprêter les matériaux supports en fonction de leurs besoins.
Toutes les surfaces porteuses planes capables de supporter des carreaux et des panneaux sont adaptées et donc compatibles avec le produit d'étanchéité pour carrelage. En outre, l'adéquation du matériau support doit être mentionnée dans les classes de résistance à l'humidité correspondantes (conformément à la brochure d'informations techniques de la Fédération centrale allemande des métiers du bâtiment).
Les fissures de séparation doivent être évaluées par des experts et, si nécessaire, scellées de manière non positive avec CERAfix 203.
Compenser à l'avance les décalages de hauteur sur le matériau support en appliquant CERAfix 201 ou CERAfix 202. Eviter toute infiltration d'humidité par le dessous de la couche d'étanchéité.
Dans les zones exposées à l'humidité, une pente suffisante d'au moins 1,5 % doit être créée à l'avance, dans le sens de l'évacuation.
Des siphons de sol doivent être prévus pour les brides de lit fin ayant une largeur minimum de 5 cm ; ces siphons doivent être réalisés dans un matériau compatible avec le collage, p. ex. acier inoxydable, bronze ou PVC-U.
Les chapes chaudes doivent être chauffées avant la pose du revêtement, conformément aux réglementations techniques. Pour évaluer le degré de maturité du revêtement, mesurer le taux d'humidité à l'aide de l'appareil CM. La teneur en humidité CM ne doit pas dépasser 2,0 CM% pour les chapes en ciment, 0,5 CM% pour les chapes sur isolant ou les couches de séparation et les chapes en sulfate de calcium sans chauffage au sol, et 0,3 CM% pour les chapes en sulfate de calcium avec chauffage au sol. La mesure CM doit être effectuée conformément aux instructions de travail à jour "Coordination des interfaces pour les constructions de sols chauffés". Les matériaux supports en sulfate de calcium ou les matériaux supports sensibles à l'humidité sont acceptables uniquement pour une utilisation intérieure, sans exposition à l'humidité, et dans les zones ne nécessitant qu'un découplage.
Application :
Sur le matériau support, peigner la colle pour carrelage CERAfix PLUS avec une truelle brettée de 4-6 mm et insérer la membrane d'étanchéité et de découplage pour balcon CERAfix 315 ; appuyer sur la membrane avec précaution. Vérifier que le lit court sur toute la surface. Les joints doivent être remplis avec une large couche d'environ 15 cm de CERAfix 300/301 ou SMP Sprint, et la bande couvre joint fournie doit être insérée avec précaution, puis pressée dans les joints. Pour poser les carreaux, étaler la colle CERAfix PLUS mélangée sur le dessus de la membrane CERAfix 315 et, selon la taille des panneaux, peigner avec une truelle brettée adaptée, puis poser le matériau de couverture dans le temps de séchage de la colle.
- Contrôler et nettoyer le matériau support, et le préparer conformément aux spécifications. Si nécessaire, texturer et nettoyer les profils des plaques de revêtement, les siphons au sol et dégraisser avec un produit comme de l'acétone (vérifier la compatibilité des matériaux).
- Verser de l'eau propre dans un seau de mélange propre, ajouter la colle CERAfix PLUS et mélanger à l'aide d'un mélangeur Würth (environ 500 tr/min) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Pour poser CERAfix 315, il faut obtenir une consistance lisse et souple pour assurer un raccord efficace avec le feutre de la bande CERAfix 315.
- Couper la bande CERAfix 315 à la taille appropriée avec une lame ou des ciseaux. Peigner la colle pour carrelage CERAfix PLUS sur le matériau support préparé avec une truelle brettée de 4 à 6 mm de large ; la colle doit être étalée sur une largeur supérieure d'environ 10 cm à celle du film. Ensuite, ajouter CERAfix 315 au lit de colle et l'enfoncer fermement dans le lit de colle avec un peigne lisse ou un rouleau pour éviter la formation de cavités ou de plis. Vérifier que le côté sombre (feutre) de CERAfix 315 sur le rouleau orienté vers l'extérieur est collé sur le matériau support. Vérifier que le lit est complet et contrôler la bonne réticulation de la texture abrasive sur la colle. Les bandes découpées sont positionnées bout à bout.
- En raison de la texture abrasive au dos, les rubans d'étanchéité CERAfix 316 doivent toujours être raccordés au côté supérieur du CERAfix 315 (tissu fin à texture abrasive) pour éviter tout transport de l'eau par capillarité.
- Les joints entre les bandes individuelles sont retravaillés avec la bande couvre joint pour balcon fournie ou avec CERAfix 316. Pour ce faire, utiliser une truelle brettée de 4 mm pour appliquer la bande des deux côtés du joint à combler ; appuyer avec précaution sur la bande couvre joint pour balcon avec une truelle de lissage afin d'éviter toute formation de cavités ou de plis.
- Coller des coins intérieurs et extérieurs CERAfix sur la bande CERAfix 315 et sur la surface murale préparée dans les angles, au niveau de la transition entre le mur et le sol et sur les joints de raccord avec une couche de CERAfix 300/301/SMP Sprint afin d'éviter toute formation de cavités ou de plis. Les joints de ruban d'étanchéité se chevauchent sur au moins 5-10 cm. Vérifier que le joint entre le mur et la surface est bien hermétique.
- Les siphons doivent être dotés de brides à lit fin adaptées. Appliquer CERAfix 300/301/SMP Sprint avec une truelle brettée de 6 mm. Insérer le manchon d'étanchéité de plancher CERAfix dans la couche CERAfix 300/301/SMP Sprint afin qu'il n'y ait pas de cavités ou de plis ; ceci afin de créer une connexion collée étanche au CERAfix 315.
- Les carreaux ou panneaux doivent présenter une surface minimale de 100 cm² et une résistance minimum à la traction de 1 500 N. Poser les carreaux ou panneaux résistants au gel avec la colle pour carrelage CERAfix PLUS dans le temps de séchage de la colle de manière à éviter la formation de cavités. Appliquer une couche de contact sur CERAfix 315 puis peigner uniformément avec une truelle crantée adaptée, en fonction de la taille des panneaux. Les carreaux ou les panneaux peuvent être posés directement sur CERAfix 315 frais lorsque le joint bénéficie d'une protection adéquate et lorsqu'une bonne répartition des charges est assurée. Pour une utilisation en extérieur, le lit de carreaux ne doit pas présenter de cavités.
- Le produit d'étanchéité CERAfix est utilisé pour joindre les revêtements en carrelage, même sur les pierres naturelles. Laisser les joints mobiles libres pour garantir l'élasticité des jointures.
- L'étanchéité des joints de liaison et de mouvement est garantie par l'utilisation de produits d'étanchéité Würth appropriés.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!