Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
11 article(s) avec 195 versions trouvées
Pour le ponçage, le polissage (ponçage de finition) et lélimination de la peau de laminage
Taux denlèvement extrêmement élevé et très rapide avec un ponçage à faible échauffement.
Cette bande abrasive à grain en céramique à auto-affûtage est un outil polyvalent pour lacier non allié, par exemple pour le détartrage de dalles ou pour le meulage plat de plaques dacier.
Courroie abrasive dotée de la technologie Cubitron II pour une qualité de surface supérieure
Avec une résistance élevée aux déchirures grâce au tissu polyester robuste
Pour laffinage (polissage) et le ponçage fin de tuyaux, de coudes et de structures de tuyauterie fermées.
Pour le meulage des tuyaux etc., le meulage des cordons de soudure, lélimination de la décoloration, de la rouille et du tartre
Pour le ponçage des tuyaux, des tuyaux coudés et des structures de tuyauterie fermées, ponçage des cordons de soudure, élimination des couleurs de revenu, élimination de la rouille et des écailles.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour le ponçage, le polissage (ponçage de finition) et l'élimination de la peau de laminage
Taux d'enlèvement extrêmement élevé et très rapide avec un ponçage à faible échauffement.
Cette bande abrasive à grain en céramique à auto-affûtage est un outil polyvalent pour l'acier non allié, par exemple pour le détartrage de dalles ou pour le meulage plat de plaques d'acier.