Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ruban de transfert double face
Ruban de transfert double face - 1
Ruban de transfert double face - 2
Ruban de transfert double face - 3
Ruban de transfert double face - 4
Ruban de transfert double face - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban de transfert double face

Ruban adhésif de transfert double face, idéal pour le positionnement des pièces dans le processus d'installation

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Film de transfert double face universel

  • Résistance jusqu'à 180 °C

  • Le film de transfert double face est polyvalent grâce à sa forme adaptée et peut être utilisé rapidement et facilement
Domaine d'application

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.