Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ruban adhésif pour miroir
Ruban adhésif pour miroir - 1
Ruban adhésif pour miroir - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif pour miroir

Peut être utilisé sur différents matériaux pour installer des miroirs, fixer des barres de fenêtre, des distributeurs et des supports dans le secteur sanitaire, et pour fixer des crochets à l'intérieur et en extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Excellente compatibilité avec diverses surfaces couramment utilisées


Le ruban adhésif peut être utilisé pour les opérations de collage sur diverses surfaces comme le bois, le métal, le verre, la pierre, le Plexiglas et le Makrolon.



Pouvoir collant initial élevé


Une fiabilité d'application suffisante est obtenue dès que le ruban est posé.



Résistant aux UV et à l'humidité


Le ruban adhésif peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.



Résiste au vieillissement


Lorsque le ruban est utilisé correctement, il ne perd pas de son élasticité.



Conforme à la norme RoHS

Indication
  • Les surfaces à coller doivent être lisses, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de silicone. En cas de pré-nettoyage, nous recommandons le nettoyant IPA.

  • Pour garantir la bonne adhérence, il faut exercer une pression suffisante de la bande sur le matériau à encoller.

  • La résistance finale est obtenue après 24 heures.

  • Effectuer des essais préliminaires sur les surfaces sensibles (par ex. PP, PE, caoutchouc) et les surfaces rugueuses ou poreuses (par ex. bois, pierre).

  • Si des plastiques contenant des additifs de démoulage sont à coller, ces derniers peuvent altérer la couche adhésive. Cela dégrade la force d'adhérence de la colle.

  • Pour les miroirs de sécurité (identifiables par un film bleu ou vert au dos du miroir), les fabricants de miroirs recommandent généralement d'utiliser une fixation mécanique supplémentaire.

  • Avec les miroirs de sécurité (identifiables par un film bleu ou vert), il peut y avoir des problèmes d'adhérence avec le ruban en raison de l'action réciproque entre le film utilisé et la colle. L'adhérence est particulièrement médiocre sur les films à base de PE/PP. Des essais préliminaires doivent donc être effectués dans tous les cas. Comme différents films peuvent être utilisés pour les miroirs de sécurité, il est fortement conseillé d'utiliser des fixations mécaniques supplémentaires.


Respecter les consignes de montage.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU RUBAN ADHESIF POUR MIROIR
Quantité de ruban adhésif à utiliser
Largeur du ruban adhésif (mm)Surface du miroir (cm2)Epaisseur du miroir (mm)
3456
191003 cm4 cm5 cm6 cm
252 cm3 cm4 cm5 cm
192005 cm7 cm9 cm10 cm
254 cm5 cm7 cm8 cm
1950013 cm17 cm20 cm25 cm
2510 cm13 cm16 cm20 cm
19100025 cm40 cm45 cm50 cm
2520 cm30 cm35 cm40 cm
19200050 cm70 cm85 cm100 cm
2540 cm50 cm65 cm80 cm
195000125 cm175 cm225 cm250 cm
25100 cm120 cm170 cm200 cm
1910000250 cm350 cm450 cm500 cm
25200 cm260 cm325 cm325 cm
Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.