Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ruban adhésif pour miroir
Ruban adhésif pour miroir - 1
Ruban adhésif pour miroir - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif pour miroir

Ruban adhésif en mousse double face pour le montage et la fixation permanente sur toutes les surfaces lisses et légèrement irrégulières

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Excellente compatibilité avec diverses surfaces couramment utilisées


  • Le ruban adhésif convient pour le collage sur de nombreux matériaux différents

  • Amortit les vibrations et compense les composants de jonction avec différents coefficients d'expansion verticale


Pouvoir collant initial élevé



Une fiabilité d'application suffisante est obtenue dès que le ruban est posé.



Résistance extrême au vieillissement, aux UV, aux intempéries, aux plastifiants et aux produits chimiques


  • Le ruban adhésif peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.

  • La mousse de support ne jaunit pas et reste élastique en permanence.


Conforme à la norme RoHS

Indication
  • Effectuer des essais préliminaires sur les surfaces sensibles (p. ex. PP, PE, caoutchouc) et les surfaces rugueuses ou poreuses (p. ex. bois, pierre).

  • Des tests préliminaires doivent être effectués pour déterminer l'adhérence sur les surfaces peintes (en particulier les surfaces revêtues par poudre).

  • Si des plastiques contenant des additifs de démoulage sont à coller, ces derniers peuvent altérer la couche adhésive. Cela dégrade la force d'adhérence de la colle.

  • Pour les miroirs de sécurité (identifiables par un film bleu ou vert au dos du miroir), les fabricants de miroirs recommandent généralement d'utiliser une fixation mécanique supplémentaire.

  • Pour les miroirs de sécurité (identifiables par un film bleu ou vert), le ruban peut présenter des problèmes d'adhérence en raison de l'interaction entre le film utilisé et la colle. L'adhérence est particulièrement médiocre sur les films à base de PE/PP. Des essais préliminaires doivent donc être effectués dans tous les cas. Comme différents films peuvent être utilisés pour les miroirs de sécurité, il est fortement conseillé d'utiliser des fixations mécaniques supplémentaires.


Respecter les instructions d'installation.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU RUBAN ADHESIF POUR MIROIR
Quantité de ruban adhésif à utiliser
Largeur du ruban adhésif (mm)Surface du miroir (cm2)Epaisseur du miroir (mm)
3456
2510 cm13 cm16 cm20 cm
19100025 cm40 cm45 cm50 cm
2520 cm30 cm35 cm40 cm
19200050 cm70 cm85 cm100 cm
2540 cm50 cm65 cm80 cm
195000125 cm175 cm225 cm250 cm
25100 cm120 cm170 cm200 cm
1910000250 cm350 cm450 cm500 cm
25200 cm260 cm325 cm325 cm
191003 cm4 cm5 cm6 cm
252 cm3 cm4 cm5 cm
192005 cm7 cm9 cm10 cm
254 cm5 cm7 cm8 cm
1950013 cm17 cm20 cm25 cm
Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.